曜日別特売

タフスリング 最大使用荷重 t :3.2 R4E 75Xシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード02307125品番R4E 75X6.5
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、使用面を識別できるので、片面(緑色側)のみを荷の当たる側にして黄色側ベルトの安全を保てます。、ひと目で分かる廃棄基準入り。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

仕様●最大使用荷重(t):3.2●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):40●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l1、l2)(mm):300●最短寸法の質量(kg):1.14●1.0m増の質量(kg):0.55アズワン品番67-5783-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする