BC-51.0 フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 02308835

※(上)BC-51、(下)BC-10.0

フレックスホーン(BC型・粒度320)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合内径(Φmm)48.0~53.0
48.0~53.0
27.0~30.0
30.0~33.0
33.0~38.0
36.0~40.0
38.0~43.0
43.0~48.0
53.0~58.0
58.0~63.0
62.0~66.0
66.0~73.0
73.0~79.0
4.0~4.5
4.0~5.0
5.0~5.5
5.5~6.0
7.0~7.5
7.5~8.5
8.5~9.5
9.5~10.5
10.5~11.5
11.5~13.0
11.5~13.5
13.0~15.0
15.0~17.0
17.0~19.0
18.0~20.0
19.0~21.0
21.0~23.0
23.0~24.0
24.0~27.0
シャフト径(Φmm)6.2
全長(mm)203
砥粒部長さ(mm)76
内容量1本注文コード02308835品番BC-51.0
参考基準価格(税別)¥18,920販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900

円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。
取扱い方法:
フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。
研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。
シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用
アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用
粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り
粒度(メッシュ)240~600は主に研磨

粒度320シャフト径(Φmm)6.2全長(mm)203トラスコ品番827-7086質量(g)155適合内径(Φmm)48.0~53.0砥粒種類アルミオキサイト砥粒部長さ(mm)76呼び寸法(mm)51対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
注意
※個人宅配送不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02308451
2015-02-05
用途: シリンダーのホーニング

きれいにホーニングできました。
取説には2秒に1往復と記載がありましたが、もっと高速でピストンしたほうがクロスハッチになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする