NACHI(不二越)
ドリル DIAコート DCD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
02309177
品番
DCD10.0
参考基準価格(税別)
¥67,170
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
50
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
表面処理
ダイヤコーティング