曜日別特売

ドリル DIAコート DCD

ドリル DIAコート DCD - NACHI(不二越)
材質超硬表面処理ダイヤコーティング内容量1本
全183種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
183種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02308854DCD0.40.44300.4
15,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308863DCD0.450.455300.45
17,470
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308872DCD0.50.55300.5
15,220
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
02308888DCD0.550.556300.55
17,470
16,980
18,678(税込)
当日出荷
02308897DCD0.60.66300.6
13,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
02308906DCD0.650.656300.65
15,440
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308915DCD0.70.76300.7
13,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308924DCD0.750.7512400.75
15,440
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308933DCD0.80.812400.8
13,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308942DCD0.850.8512400.85
15,440
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308958DCD0.90.912400.9
13,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308967DCD0.950.9512400.95
15,440
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308976DCD1.0110401
10,520
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308985DCD1.051.0510401.05
12,000
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308994DCD1.11.110401.1
10,520
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309003DCD1.151.1510401.15
12,000
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309012DCD1.21.210401.2
10,520
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309028DCD1.251.2512401.25
12,000
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309037DCD1.31.312401.3
10,520
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309046DCD1.351.3512401.35
12,000
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309055DCD1.41.412401.4
10,520
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309064DCD1.451.4512401.45
12,000
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309073DCD1.51.512401.5
10,520
8,698
9,568(税込)
当日出荷
02309082DCD1.551.5515401.55
13,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309098DCD1.61.615401.6
11,640
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309107DCD1.651.6515401.65
13,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309116DCD1.71.715401.7
11,640
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309125DCD1.751.7515401.75
13,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309134DCD1.81.815401.8
11,640
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309143DCD1.851.8515401.85
13,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309152DCD1.91.915401.9
11,640
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309168DCD1.951.9520401.95
13,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309177DCD10.010509010
67,170
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309186DCD10.110.1559510.1
72,350
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309195DCD10.210.2559510.2
72,350
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309204DCD10.310.3559510.3
72,350
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309213DCD10.410.4559510.4
72,350
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309222DCD10.510.5559510.5
72,350
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309238DCD10.610.6559510.6
90,250
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309247DCD10.710.7559510.7
90,250
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309256DCD10.810.8559510.8
90,250
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309265DCD10.910.9559510.9
90,250
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
02309274DCD11.011559511
90,250
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309283DCD11.111.16010011.1
93,140
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309292DCD11.211.26010011.2
93,140
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
02309308DCD11.311.36010011.3
93,140
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309317DCD11.411.46010011.4
93,140
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309326DCD11.511.56010011.5
93,140
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309335DCD11.611.66010011.6
102,920
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02309344DCD11.711.76010011.7
102,920
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする