BC-7.0 フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 02309492

※(上)BC-51、(下)BC-10.0

フレックスホーン(BC型・粒度180)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
適合内径(Φmm)Φ7.0~7.5
Φ7.0~7.5
Φ9.5~10.5
Φ10.5~11.5
Φ11.5~13.0
Φ11.5~13.5
Φ13.0~15.0
Φ15.0~17.0
Φ17.0~19.0
Φ18.0~20.0
Φ19.0~21.0
Φ21.0~23.0
Φ23.0~24.0
Φ27.0~30.0
Φ30.0~33.0
Φ33.0~38.0
Φ36.0~40.0
Φ4.0~4.5
Φ4.0~5.0
Φ38.0~43.0
Φ43.0~48.0
Φ5.0~5.5
Φ5.5~6.0
Φ48.0~53.0
Φ53.0~58.0
Φ6.5~7.0
Φ58.0~63.0
Φ62.0~66.0
Φ66.0~73.0
Φ73.0~79.0
Φ7.5~8.5
Φ8.5~9.5
シャフト径(Φmm)3.2
全長(mm)203
砥粒部長さ(mm)50
内容量1本注文コード02309492品番BC-7.0
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。
取扱い方法:
フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。
研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。
シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用
アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用
粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り
粒度(メッシュ)240~600は主に研磨

粒度180シャフト径(Φmm)3.2全長(mm)203トラスコ品番774-5664適合内径(Φmm)Φ7.0~7.5砥粒部長さ(mm)50質量(g)30砥粒種類アルミオキサイト呼び寸法(mm)7対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする