金具付スリング 最大使用重量 t :2.0

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様●最大使用重量(t):2.0●ベルト本数(本):2●使用金具:MR-8 SHE-8×2コ注文コード02311210品番K2MS 35X2.0
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

素手で持ち運びが出来ます。、本体がベルトなので非常に軽い。、折りたたむことが出来保管も簡単。

仕様●最大使用重量(t):2.0●ベルト本数(本):2●使用金具:MR-8 SHE-8×2コアズワン品番67-5789-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする