曜日別特売
30SGD1.0X6 ドリル HS S柄 30SGD イワタツール 02312038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30SGD1.0X6 ドリル HS S柄 30SGD イワタツール 02312038
30SGD1.0X6 ドリル HS S柄 30SGD イワタツール 02312038

ドリル HS S柄 30SGD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)1
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)55
内容量1本注文コード02312038品番30SGD1.0X6
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ドリル径(Φmm)1溝長(mm)9.3全長(mm)55シャンク径(Φmm)6材質HSS刃数2角度(°)30表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数30小径長(Φmm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする