タフスリング 最大使用荷重 t :6.3 P3N 100Xシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード02312050品番P3N 100X7.00
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥74,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。

仕様●最大使用荷重(t):6.3●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):54●アイ 厚さ(t)(mm):20●縫製部 長さ(l)(mm):350●最短寸法の質量(kg):3.92●0.5m増の質量(kg):0.73アズワン品番67-5789-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする