イワタツール
ドリル HS S柄 BCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
4
4
6
5
8
6.3
31.5
10
12
14
11.2
18
22
25
20
全長(mm)
35.5
35.5
46
40
51
45
125
56
50
61
60
71
67
78
75
90
103
80
100
溝長(mm)
1.3
1.3
1.9
2.1
14.2
2.6
3.2
3.9
4.1
5.2
6.4
7.7
8.1
10.3
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02312433
品番
BCD1.0X4
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
溝長(mm)
1.3
全長(mm)
35.5
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
796-2967
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
4
小端径(Φmm)
1
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60