曜日別特売
BCD1.6X6.3 ドリル HS S柄 BCD イワタツール 02312476

ドリル HS S柄 BCD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)6.3
全長(mm)45
溝長(mm)2.1
内容量1本注文コード02312476品番BCD1.6X6.3
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
溝長(mm)2.1全長(mm)45シャンク径(Φmm)6.3トラスコ品番796-3041材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコート胴径(Φmm)6.3小端径(Φmm)1.6シャンク形状ストレートシャンク角度小数60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする