曜日別特売
LCD5.0X12X100 ドリル HS S柄 LCD イワタツール 02313526

ドリル HS S柄 LCD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)100
溝長(mm)6.4
内容量1本注文コード02313526品番LCD5.0X12X100
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098
ドリル径(Φmm)5溝長(mm)6.4全長(mm)100シャンク径(Φmm)12材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコート胴径(Φmm)12シャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする