イワタツール
ドリル HS S柄 RCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02313648
品番
RCD5.0X12
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
12
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
12
R
14.4
胴径(Φmm)
12
材質
HSS
表面処理
ノンコート
小端径(Φmm)
5
シャンク形状
ストレートシャンク