EIKO(栄工舎)
ドリル HS S柄 CT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
20
角度(°)
118
注文コード
02317105
品番
CT+20x118
参考基準価格(税別)
¥65,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・角度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
220
直径(Φmm)
20
首下長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
25
シャンク長(mm)
155
材質
SKH57
角度(°)
118
角度小数
118