曜日別特売

フリーハードルST2-GM-H カラー:アイボリー タイプ:補強タイプ 431シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:幅200mmx長さ1mx高さ26mm●カラー:アイボリー●重量:約3.8kg/枚●タイプ:補強タイプ注文コード02317765品番431-2520
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

移動を安全、安心に。 逆目構造により溝に車輪を取られる問題を抑制します。、直線タイプの逆目対応品としてプールや浴室だけでなく介護施設にもお勧めする溝蓋です。、タイヤと直角になりやすい逆目対応によって車椅子等での横断通行でもスムーズに移動が可能です。、表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。、裏面の樹脂が設置面の安定性と消音効果を高めています。

仕様●サイズ:幅200mmx長さ1mx高さ26mm●カラー:アイボリー●重量:約3.8kg/枚●タイプ:補強タイプアズワン品番67-5821-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする