曜日別特売

エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :17 D1 mm :25.0 L1 mm :11 L mm d mm :14.3 3AEX-17Lシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●二面幅寸法S(mm):17●D1(mm):25.0●L1(mm):11●L(mm):200●d(mm):14.3●質量(g):295●適応ピン:P3016S●適応Oリング:RINGP14S●差込角(mm):9.5●ソケット形状:6角●仕様:インパクトレンチ用注文コード02319007品番3AEX-17L200
参考基準価格(税別)¥3,385販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に適しています。

仕様●二面幅寸法S(mm):17●D1(mm):25.0●L1(mm):11●L(mm):200●d(mm):14.3●質量(g):295●適応ピン:P3016S●適応Oリング:RINGP14S●差込角(mm):9.5●ソケット形状:6角●仕様:インパクトレンチ用アズワン品番67-5847-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする