COSD0.7 ドリル HS S柄 COSD 斎藤ツヰストドリル製作所 02321445

ドリル HS S柄 COSD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10本)ドリル径(Φmm)0.7注文コード02321445品番COSD0.7
参考基準価格(税別)¥7,490販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ドリル径(Φmm)0.7溝長(mm)8全長(mm)32シャンク径(Φmm)0.7材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする