COSD2.2 ドリル HS S柄 COSD 斎藤ツヰストドリル製作所 02321813

ドリル HS S柄 COSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10本)ドリル径(Φmm)2.2注文コード02321813品番COSD2.2
参考基準価格(税別)¥6,790販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ドリル径(Φmm)2.2溝長(mm)26全長(mm)58シャンク径(Φmm)2.2材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする