斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 COSD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
注文コード
02322732
品番
COSD8.6
参考基準価格(税別)
¥17,425
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
8.6
溝長(mm)
70
全長(mm)
121
シャンク径(Φmm)
8.6
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク