HSD2.35 ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所 02324875

ドリル HS S柄 HSD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10本)ドリル径(Φmm)2.35注文コード02324875品番HSD2.35
参考基準価格(税別)¥9,280販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ドリル径(Φmm)2.35溝長(mm)35全長(mm)61シャンク径(Φmm)2.35材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする