HSD2.61 ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所 02325137

ドリル HS S柄 HSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10本)ドリル径(Φmm)2.61注文コード02325137品番HSD2.61
参考基準価格(税別)¥11,130販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ドリル径(Φmm)2.61溝長(mm)37全長(mm)64シャンク径(Φmm)2.61材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする