斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 HSD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
2.79
注文コード
02325313
品番
HSD2.79
参考基準価格(税別)
¥11,130
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.79
溝長(mm)
39
全長(mm)
67
シャンク径(Φmm)
2.79
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク