曜日別特売
KE-42-T 一液縮合型RTVゴムKE-42 信越化学工業 02335033

一液縮合型RTVゴムKE-42

(26件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(100g)
液色クリヤー
内容量1本(100g)注文コード02335033品番KE-42-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。

適合
被着体-ガラス
ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル
被着体-金属
アルミニウム
クローム(但しプライマーCを使用)
被着体-ゴム
シリコーンゴム
被着体-プラスチック
アクリル(但しプライマーTを使用)
ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)
ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノール
ウレタン(但しプライマーCを使用)
用途接着・シール、コーティング用液色クリヤー使用温度範囲(℃)-40~180トラスコ品番492-1097種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]硬化方式脱酢酸タイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※硬さ、切断時伸び、引張り強さは23℃/50%RH7日後の測定値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: ガラスの接着

接着力は、特に問題なく満足です。
臭いが少し気になります。又、一度使用しますと白いキャップをつけませんが、そうしますとキャップ周辺が固まります。

2024-11-08
用途: 金物からでる配線コードの隙間を埋めました。
株式会社アシスト

使用量は多くないのですが、強度もあり重宝しています。

2024-09-30
用途: ゴムとアルミの接着
株式会社 澤田屋飲食業

ゴムとアルミ部品の接着に使用しています。
乾きも早く、接着も強く、はがれにくい。
もちろん熱にも強いです。

対象商品 : 02335033
2024-04-03
用途: 真空容器の穴の補修

真空容器にケーブルの通る穴があり大きくなったので空気漏れに使いました。
接着時間も早く、大変役に立ちました。

対象商品 : 02335015
2020-08-13
用途: 水槽作成
その他業種

夏場なので思ったより乾燥が早くマスキングテープ除去時に斑になった。

対象商品 : 02335033
2020-06-03
用途: 防水シール
教育・研究機関

塗布もしやすく、硬化も早い。硬化後も適度な柔軟性があり、満足している。

対象商品 : 02335015
2020-04-08
用途: 水槽の補修、作成
サービス業

オーバーフロー水槽の濾過層を作るのに使いました。専門店やメーカーでも扱ってるシリコンなので水槽に使用しても生体に害がないので安心です。ホームセンターで売ってるバスコークでも良いのですが多量に使うならコチラの製品ですね。コスパが段違いです!

対象商品 : 02335024
2020-02-20
用途: 家庭の日常作業

断熱、電気絶縁、接着剤・・と我が家の万能薬です。ホワイト、クリヤー、ブラックを重宝に使用しています。保存は冷蔵庫内でしています。
少量になるとリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする