SDL1.8 ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所 02335208

ドリル HS S柄 SDL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10本)ドリル径(Φmm)1.8注文コード02335208品番SDL1.8
参考基準価格(税別)¥7,710販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ドリル径(Φmm)1.8溝長(mm)28全長(mm)52シャンク径(Φmm)1.8材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする