斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 SDL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
11.5
注文コード
02335278
品番
SDL11.5
参考基準価格(税別)
¥32,645
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
11.5
溝長(mm)
106
全長(mm)
143
シャンク径(Φmm)
11.5
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク