斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 SDL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
2
注文コード
02335314
品番
SDL2
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2
溝長(mm)
29
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
2
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク