曜日別特売
182B PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ スリーボンド 02335785

PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(340mL)注文コード02335785品番182B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

グリースタイプの防錆潤滑剤です。
高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。
粘度が高く垂れにくいタイプです。

用途機械、部品、工具、治具使用温度範囲(℃)引火点:ー20以下 発火点:200以上トラスコ品番126-3358黄土色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.34LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335785
2017-05-22
用途: 屋外用のボルト連結部分
株式会社JMT製造業

思っていた以上に、噴射もスムーズで、非常に使いやすい。液だれも無く、良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする