648-50 LOCTITE 648 はめあい用 ヘンケル 02336214

LOCTITE 648 はめあい用

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(50mL)注文コード02336214品番648-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100

高強度。
耐薬品性・耐熱性に優れる。
ロータ/シャフト、耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シール。

用途はめあい用、耐熱用主なワーク3次元形状タイプ耐熱・耐薬品性強度高強度剪断強度(N/mm2)≧25粘度(mPa・s[cP])400~600主成分合成樹脂適合すきま(mm)0.15以下固着時間(分)10液色使用温度範囲(℃)-55~175トラスコ品番121-1935危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02336214648-5039328644648-50648-50 はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39328644はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02336214
2022-05-10
用途: ネジのゆるみ止め

LOCTITE製品は信頼性があり、安心して使用してます。

対象商品 : 02336214
2017-12-21
用途: 現場の作業用
日本ノッズル精機株式会社

使いやすいです。注文するとすぐ納入されるので助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする