515-50 LOCTITE 515 フランジ用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 02336327

515-50 LOCTITE 515 フランジ用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 02336327
515-50 LOCTITE 515 フランジ用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 02336327

LOCTITE 515 フランジ用シール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(50mL)
内容量1本(50mL)注文コード02336327品番515-50
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。
成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。

用途
ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。
使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)トラスコ品番123-6423液色主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級最大隙間(mm)0.25硬化樹脂柔軟性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02336327
2021-07-30
用途: 重機のオイルラインに使用
サービス業

エンジンのオイルラインのフランジ等に使用しますが非常に良くシールします。

対象商品 : 02336327
2017-12-27
用途: トランスミッションの組み立て

通常の液体パッキンでははみ出したものが固まりミッション内に循環し潤滑油穴をふさぐことがありますが、これだとはみ出たところは固まらないので信頼性が向上します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする