283165 モリFM-LグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338411

283165 モリFM-LグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338411
283165 モリFM-LグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338411

モリFM-LグリースNo.1

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400g)注文コード02338411品番283165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。
衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。

用途
建設機械の軸受、摺動部
黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に
ちょう度No.1商品タイプモリブデン入りリチウムグリーストラスコ品番123-0646タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-10~130引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)190外観黄色粘度(at40℃mm2/s)123.0流動点(℃)-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤離油度質量(%)3.1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338411
2022-12-15
用途: 機械のグリス補充

うちは製造業で、ターレットパンチングプレスのメンテナンス用グリスに使用しております。メーカーの取説には指定のグリスがありますが、こちらのグリスで問題無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 02338411
2017-05-05
用途: バイク整備
サービス業

有機モリブデングリスは高いので安くて量が多いので助かります、
潤滑も特に問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする