曜日別特売
MHG-25 モリハイテンプグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338567

モリハイテンプグリースNo.1

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1缶(2.5kg)注文コード02338567品番MHG-25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

モリサームの耐熱特性を高めたグリースです。
酸化安定性に優れた合成油に二硫化モリブデンを配合したベントングリースで、高温下でグリースの軟化流出や固化が減少。

用途
塗装乾燥炉のハンガーチェーンに
乾燥炉の送風機軸受に
高温下に軸受、摺動部に
使用温度範囲(℃)-15~250トラスコ品番123-3467危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする