曜日別特売
232272 モリサームNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338612

232272 モリサームNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338612
232272 モリサームNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338612

モリサームNo.2

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(2.5kg)
内容量1缶(2.5kg)注文コード02338612品番232272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。
耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。
一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。
連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。

用途
高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに
乾燥炉・加熱炉・熱風送風機
製紙のドライヤーロール
ちょう度No.2種別非石けん基グリース(無機系)容器仕様トラスコ品番123-0832使用温度範囲(℃)-10~200主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン引火点(℃)300以上ちょう度(25℃、60W/min)280滴点(℃)なし外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)400流動点(℃)-15.0増ちょう剤特殊無機物基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)10.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途: 珈琲豆の焙煎機ドラムのベアリングへの塗布
株式会社 イノダコーヒ製造業

サイズ的にも丁度良く、製品の性能も申し分ありません。
(緩すぎたり、劣化が早いような事も無い。)

対象商品 : 02338585
2019-07-04
用途: 機械のメンテナンス
有限会社珈琲工場優卸売・小売業

耐熱性のグリスを色々試しましてがこのグリスは熱で劣化しても色が黒いので分かりづらいですが油の質が最高です

1が参考にしています
対象商品 : 02338585
2018-03-05
用途: 工場機械の潤滑油として使用
出雲グリーンエポック株式会社

他の商品より少し高いが、対応温度の領域が広くまずまず満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする