曜日別特売
220272 モリスピードグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338637

モリスピードグリースNo.2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(2.5kg)注文コード02338637品番220272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。
適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。

用途
低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に
高温流出を嫌う部位に
給脂困難な箇所の軸受、摺動部に
家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
ちょう度(25℃、60W/min)265/295灰黒容量(kg)2.5質量(kg)2.8トラスコ品番123-0999種別非石けん基グリース(無機系)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度No.2使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338637
2016-08-18
用途: お客様からのご依頼
サザレストン株式会社

言うことありません。納期は早いです。助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする