曜日別特売
222272 モリトングリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338655

モリトングリースNo.2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(2.5kg)注文コード02338655品番222272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。
振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。

用途
低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に
高温流出を嫌う部位に
給脂困難な箇所の軸受、摺動部に
家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
使用温度範囲(℃)-25~120種別非石けん基グリース(無機系)容量(kg)2.5引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9トラスコ品番123-1014使用目的耐久グリース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338655
2020-11-22
用途: ゴルフカートの整備に使用しています。
サービス業

ゴルフカートのミッション及び車軸に使用しています。特に問題はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする