NACHI(不二越)
ドリル HS S柄 COLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
6.3
6.3
6.3
6
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.5
全長(mm)
200
200
250
300
400
500
150
シャンク径(Φmm)
6.3
6.3
6.3
6
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.5
溝長(mm)
150
150
175
200
300
350
100
全77種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02338717
品番
COLSD6.3X200
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.3
溝長(mm)
150
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
6.3
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク