曜日別特売
COLSD7.2X200 ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越) 02338954

ドリル HS S柄 COLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)7.2
7.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.5
全長(mm)200
シャンク径(Φmm)7.2
7.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.5
溝長(mm)150
内容量1本注文コード02338954品番COLSD7.2X200
参考基準価格(税別)¥8,240販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ドリル径(Φmm)7.2溝長(mm)150全長(mm)200シャンク径(Φmm)7.2材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする