MCD3.9 ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越) 02348352

ドリル HS S柄 MCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.9シャンク径(Φmm)6注文コード02348352品番MCD3.9
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ドリル径(Φmm)3.9溝長(mm)29全長(mm)71シャンク径(Φmm)6材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする