MCD47.0 ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越) 02348745

ドリル HS S柄 MCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)47シャンク径(Φmm)42注文コード02348745品番MCD47.0
参考基準価格(税別)¥125,250販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
ドリル径(Φmm)47溝長(mm)150全長(mm)237シャンク径(Φmm)42材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする