曜日別特売
SD12.65 ドリル HS S柄 SD NACHI(不二越) 02351676

ドリル HS S柄 SD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
全長(mm)152
シャンク径(Φmm)12.65
溝長(mm)114
内容量1箱(5本)注文コード02351676品番SD12.65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,950
溝長(mm)114全長(mm)152シャンク径(Φmm)12.65材質HSS直径(Φmm)12.65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02351676SD12.6508663347SD 12.65SD12.65 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 08663347ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)1箱(5本)
19,980
税込21,978
重複
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする