NACHI(不二越)
ドリル HS S柄 SD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
16.7
13.7
16.7
全長(mm)
194
168
194
シャンク径(Φmm)
16.7
13.7
16.7
溝長(mm)
143
122
143
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02351825
品番
SD16.7
参考基準価格(税別)
¥9,820
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
16.7
溝長(mm)
143
全長(mm)
194
シャンク径(Φmm)
16.7
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク