NACHI(不二越)
ドリル HS S柄 SLD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
14.8
注文コード
02354643
品番
SLD14.8
参考基準価格(税別)
¥21,240
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
14.8
溝長(mm)
72
全長(mm)
134
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSS-CO
シャンク形状
エンドミルシャンク