曜日別特売
CTT+15x90 ドリル HS T柄 CTT EIKO(栄工舎) 02356183

ドリル HS T柄 CTT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径MT2
直径(Φmm)15
全長(mm)210
角度(°)90
内容量1本注文コード02356183品番CTT+15x90
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
全長(mm)210直径(Φmm)15首下長(mm)130シャンク長(mm)80角度(°)90材質SKH57テーパーNo.MT2角度小数90シャンク径MT2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする