NACHI(不二越)
ドリル HS T柄 LTD1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
直径(Φmm)
16.6
16.6
16.6
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
溝長(mm)
350
350
400
500
600
250
全長(mm)
500
500
600
700
800
400
全127種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02357775
品番
LTD16.6X500X350
参考基準価格(税別)
¥87,270
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
16.6
溝長(mm)
350
全長(mm)
500
材質
HSS
テーパーNo.
2
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT2