LTD17.1X500X350 ドリル HS T柄 LTD1 NACHI(不二越) 02357933

ドリル HS T柄 LTD1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
直径(Φmm)17.1
17.1
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
溝長(mm)350
全長(mm)500
内容量1本注文コード02357933品番LTD17.1X500X350
参考基準価格(税別)¥90,850販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
直径(Φmm)17.1溝長(mm)350全長(mm)500材質HSSテーパーNo.2コーティングノンコートシャンク径MT2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする