NACHI(不二越)
ドリル HS T柄 LTD1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
直径(Φmm)
17.5
17.5
17.5
16
16.5
17
18
18.5
19
19.5
16.1
16.2
16.3
16.4
16.6
16.7
16.8
16.9
17.1
17.2
17.3
17.4
17.6
17.7
17.8
17.9
18.1
18.2
18.3
18.4
18.6
18.7
18.8
18.9
19.1
19.2
19.3
19.4
19.6
19.7
19.8
19.9
溝長(mm)
400
350
400
500
600
250
全長(mm)
600
500
600
700
800
400
全127種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02358055
品番
LTD17.5X600X400
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
17.5
溝長(mm)
400
全長(mm)
600
材質
HSS
テーパーNo.
2
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT2