NACHI(不二越)
ロングテーパーシャンクドリル LTD2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
直径(Φmm)
21.4
21.4
21.4
20.1
20.2
20.3
20.4
20.6
20.7
20.8
20.9
21.1
21.2
21.3
21.6
21.7
21.8
21.9
22.1
22.2
22.3
22.4
22.6
22.7
22.8
22.9
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
シャンク径
MT2
MT2
MT3
溝長(mm)
250
350
400
500
600
250
全長(mm)
400
500
600
700
800
400
全103種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02359236
品番
LTD21.4X400X250
参考基準価格(税別)
¥83,200
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
21.4
溝長(mm)
250
全長(mm)
400
テーパーNo.
2
材質
HSS
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT2