曜日別特売
LTD25.8X400X250 ドリル HS T柄 LTD2 NACHI(不二越) 02360243

ドリル HS T柄 LTD2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
直径(Φmm)25.8
25.8
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.9
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
溝長(mm)250
全長(mm)400
内容量1本注文コード02360243品番LTD25.8X400X250
参考基準価格(税別)¥102,320販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
直径(Φmm)25.8溝長(mm)250全長(mm)400材質HSSテーパーNo.3コーティングノンコートシャンク径MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする