NACHI(不二越)
ドリル HS T柄 LTD2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
27
27
27
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
溝長(mm)
250
500
600
250
全長(mm)
400
700
800
400
全128種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02360496
品番
LTD27.0X400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,840
直径(Φmm)
27
溝長(mm)
250
全長(mm)
400
材質
HSS
テーパーNo.
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02360496
LTD27.0X400
08664914
LTD27.0×400
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
40,980
税込
¥45,078
注文コードが変更になりました