曜日別特売
LTD31.0X800X600 ドリル HS T柄 LTD3 NACHI(不二越) 02361293

ドリル HS T柄 LTD3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
直径(Φmm)31
全長(mm)800
溝長(mm)600
内容量1本注文コード02361293品番LTD31.0X800X600
参考基準価格(税別)¥270,890販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
直径(Φmm)31溝長(mm)600全長(mm)800材質HSSテーパーNo.3コーティングノンコートシャンク径MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする