NACHI(不二越)
ドリル HS T柄 LTD3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
31.5
30
31
32
全長(mm)
500
700
800
溝長(mm)
350
500
600
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02361336
品番
LTD31.5X500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥81,000
直径(Φmm)
31.5
溝長(mm)
350
全長(mm)
500
材質
HSS
テーパーNo.
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02361336
LTD31.5X500
08665386
LTD31.5×500
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
72,980
税込
¥
80,278
注文コードが変更になりました