曜日別特売
LTD35.0X475 ドリル HS T柄 LTD3 NACHI(不二越) 02361512

ドリル HS T柄 LTD3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)35
全長(mm)475
溝長(mm)300
内容量1本注文コード02361512品番LTD35.0X475
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110,340
直径(Φmm)35溝長(mm)300全長(mm)475材質HSSテーパーNo.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02361512LTD35.0X47508665544LTD35.0×475LTD35.0X475 ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 08665544ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする